Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschlüssel 1/4 Zoll 7-teiliges Sortiment
5-Stern-Profil mit Lochbohrung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Spezialsortiment für 5-Stern-Schrauben mit Lochbohrung
- Für die Montage von Temperaturfühler, Luftmengenmesser und moderne Diesel-Einspritzsysteme, Airbag System (DC), Schaltschränke bei Funksendemasten, Außenspiegel (Mercedes-Benz C-, E-, S-Klasse), Steuergerät Wegfahrsperre
- Kurze Steckschlüssel 1/4Zoll, mit Kugelfangrille in den gängigen Größen 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!