1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz - 1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

Schlitz

  • Antrieb: 1/4 Zoll
  • Länge: 32 mm
  • Abtriebart: Schlitz
  • Klingenlänge: 12 mm
  • Steckschlüsselaußendurchmesser: 12 mm
  • Oberfläche: Verchromt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schneidendicke x Schneidenbreite Antrieb Länge Abtriebart Anzahl VE
Preis/VE
071511755
1,0 x 5,5 mm 1/4 Zoll 32 mm Schlitz
071511735
0,6 x 3,5 mm 1/4 Zoll 32 mm Schlitz
071511780
1,2 x 8,0 mm 1/4 Zoll 32 mm Schlitz
071511765
1,2 x 6,5 mm 1/4 Zoll 32 mm Schlitz
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
  • Oberfläche: Verchromt, poliert/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: DIN 5264, Schlitz