Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steckschlüssel 1/4 Zoll und 3/8 Zoll 35-teiliges Sortiment
Steckschlüssel 1/4 Zoll und 3/8 Zoll 35-teiliges Sortiment
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Steckschlüssel 1/4 Zoll und 3/8 Zoll 35-teiliges Sortiment - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckschlüssel 1/4 Zoll und 3/8 Zoll 35-teiliges Sortiment

Praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, 6-kant, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
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
Praktisches, 35-teiliges Sortiment mit 1/4-Zoll- und 3/8-Zolll-Steckschlüsseln in der Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die ideale Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge

  • Das Sortiment umfasst 25 Schlüsselweiten von 4 bis 22 mm


Kraftvoll und effizient Verschrauben


  • Mit den starren Verlängerungen wird die Kraft direkt übertragen

  • Die Umschaltknarren haben einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Die Umschaltung durch den Drehteller ermöglicht einhändiges Umschalten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH