1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz - 1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

Vielzahn, kurz

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant
  • Länge: 60 mm
  • Klingenlänge: 20 mm
  • Ausführung: Kurz
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verchromt

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Steckschlüsse... Abtrieb Antrieb Antriebart Anzahl VE
Preis/VE
071513804
22,5 mm XZN M4 1/2 Zoll Innenvierkant
071513808
22,5 mm XZN M8 1/2 Zoll Innenvierkant
071513806
22,5 mm XZN M6 1/2 Zoll Innenvierkant
071513805
22,5 mm XZN M5 1/2 Zoll Innenvierkant
071513810
22,5 mm XZN M10 1/2 Zoll Innenvierkant
071513812
22,5 mm XZN M12 1/2 Zoll Innenvierkant
071513814
25 mm XZN M14 1/2 Zoll Innenvierkant
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
  • Oberfläche: Verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Vielzahn