Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschlüssel 1/2 Zoll 23-teiliges Sortiment
6-kant, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Umfangreiches, 23-teiliges Sortiment mit 1/2-Zoll-Steckschlüsseln für 6-kant-Schrauben
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
19 Steckschlüssel mit 6-kant-Abtrieb für die gängigen Schlüsselweiten
Kraftvoll und effizient Verschrauben
- Mit den starren Verlängerungen in 2 Ausführungen wird die Kraft direkt übertragen
- Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Die Umschaltung durch den Drehteller ermöglicht einhändiges Umschalten
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!