Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschlüssel 1/2 Zoll 24-teiliges Sortiment
Praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Praktisches, 24-teiliges Sortiment mit 1/2-Zoll-Steckschlüsseln
- Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Steckschlüssel mit 6-kant-Abtrieb für die wichtigsten Schlüsselweiten
Kraftvoll und effizient Verschrauben
- Mit den starren Verlängerungen in 3 Ausführungen wird die Kraft direkt übertragen
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!