Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment Innensechskant lang 6-teilig
Umfangreiches Steckschlüsselsortiment Innensechskant in langer Ausführung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kraftvoll und effizient verschrauben und besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
Sicher aufbewahrt und schnell auffindbar
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine PUR-Schaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einen Blick fehlende Werkzeuge
Der im Lieferumfang enthaltene Stecklüssel mit Schlüsselweite 9 mm in Länge 140 mm ist nicht nachbestellbar
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!