Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steckschlüssel 1/2 Zoll 24-teiliges Sortiment
Steckschlüssel 1/2 Zoll 24-teiliges Sortiment - 1
Steckschlüssel 1/2 Zoll 24-teiliges Sortiment - 2
Steckschlüssel 1/2 Zoll 24-teiliges Sortiment - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckschlüssel 1/2 Zoll 24-teiliges Sortiment

Mit staubgeschützer Knarre, praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
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
Praktisches, 24-teiliges Sortiment mit Steckschlüsseln in der Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die ideale Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge

  • Metallkassette 405 x 165 x 50 mm, Größe 3


Steckschlüssel mit 6-kant-Abtrieb für die wichtigsten Schlüsselweiten



Kraftvoll und effizient Verschrauben


  • Mit den starren Verlängerungen in zwei Ausführungen wird die Kraft direkt übertragen


Staubgeschützte Umschaltknarre für Arbeiten unter schwierigen Bedingungen - prämiert mit dem Red Dot-Design Award


  • Die schlanke Knarre hat einen gekröpften Kopf für mehr Freiraum

  • Die Mechanik mit den 72 Zähnen ist 2-fach gegen Verschmutzungen geschützt (Schutzart IP 5X) und wartungsfrei dauerhaft geschmiert

  • Der 4-kant-Antrieb ist besonders robust und widerstandsfähig

  • Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben

  • Mit dem ergonomisch optimierten Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt: beim Anziehen ist es möglich, auf den Kopf der Knarre zu drücken, ohne dabei versehentlich umzuschalten

  • Eine besonders kraftvolle Einhandbedienung möglich


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH