1/2 Zoll Multisteckschlüssel Sortiment
1/2 Zoll Multisteckschlüssel Sortiment  - 1
1/2 Zoll Multisteckschlüssel Sortiment  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Multisteckschlüssel Sortiment

23-teilig. Einer für alle: Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 23 STK
  • Lieferumfang: 19 Multisteckschlüssel 1/2 in kurz SW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 1 Umschaltknarre 1/2 in, 2 Verlängerungen 1/2 in, 125 mm, 250 mm, 1 Kardangelenk 1/2 in
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Lieferumfang Anzahl VE
Preis/VE
096513 023
23 STK 19 Multisteckschlüssel 1/2 in kurz SW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 1 Umschaltknarre 1/2 in, 2 Verlängerungen 1/2 in, 125 mm, 250 mm, 1 Kardangelenk 1/2 in
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
Lieferung in einer Metallbox und einer hochwertigen Schaumstoffeinlage mit Klemmeffekt



Multiprofil, das auf die 5 gängigsten Schraubenkopfantriebe passt


  • 6-kt. metrisch, 4-kt. metrisch, 12-kt. metrisch, 6-kt. Zoll, Außen-TX

  • Somit benötigt man nur noch einen Satz für alle Anwendungen


Qualitativ sehr hochwertige Multisteckschlüssel garantieren Langlebigkeit



Oberfläche: Verchromt, poliert



Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll



Abtrieb: 12-kant, Multiprofil



Ausführung: Kurz