1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz - 1
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

6-kant, metrisch kurz

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Abtriebart: Für Außensechskant
  • Oberfläche: Brüniert

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Antriebart Schlüsselweite Länge Steckschlüsse... Anzahl VE
Preis/VE
071413 32
Innenvierkant 32 mm 44 mm 44 mm
1 St.
071413 30
Innenvierkant 30 mm 42 mm 42 mm
1 St.
071413 36
Innenvierkant 36 mm 48 mm 49 mm
1 St.
071413 34
Innenvierkant 34 mm 44 mm 46 mm
1 St.
071413 02
Innenvierkant 3/8 Zoll 38 mm 15 mm
1 St.
071413 03
Innenvierkant 10 mm 38 mm 17 mm
1 St.
071413 08
Innenvierkant 17 mm 38 mm 26 mm
1 St.
071413 09
Innenvierkant 19 mm 38 mm 28,5 mm
1 St.
071413 04
Innenvierkant 12 mm 38 mm 20 mm
1 St.
071413 05
Innenvierkant 13 mm 38 mm 21 mm
1 St.
071413 06
Innenvierkant 14 mm 38 mm 22,5 mm
1 St.
071413 07
Innenvierkant 15 mm 38 mm 23 mm
1 St.
071413 11
Innenvierkant 24 mm 38 mm 34 mm
1 St.
071413 12
Innenvierkant 27 mm 42 mm 38 mm
1 St.
071413 10
Innenvierkant 22 mm 38 mm 32 mm
1 St.
071413 091
Innenvierkant 21 mm 38 mm 30 mm
1 St.
071413 081
Innenvierkant 18 mm 38 mm 27,3 mm
1 St.
071413 071
Innenvierkant 16 mm 38 mm 25 mm
1 St.
071413 031
Außenvierkant 11 mm 38 mm 18,5 mm
071413 101
Innenvierkant 23 mm 38 mm 34 mm
071413 009
Innenvierkant 9 mm 38 mm 17 mm
071413 007
Innenvierkant 7 mm 38 mm 17 mm
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
  • Passend für alle gängingen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert