1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Sonderprofil
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Sonderprofil - 1
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Sonderprofil - 2
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Sonderprofil - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Sonderprofil

Mit Sonderprofil für die Montage von fahrzeugspezifischen Radbolzen.

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant
  • Abtrieb: Sonderprofil für Radbolzen
  • Länge: 86 mm
  • Steckschlüsseltiefe: 25 mm
  • Ausführung: Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring, Lang
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Brüniert
  • Normen: ISO 1174, DIN 3121

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Steckschlüsse... Hülseninnendu... Hülsenaußendu... Anzahl VE
Preis/VE
0714130417
17 mm 30 mm 24,5 mm 27 mm
0714130421
21 mm 31 mm 28,5 mm 31 mm
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
Schutz vor Beschädigungen


Die Kunstsstoffhülse schützt die Lackierung der Alufelge.



Leichte Identifikation


Das Farbleitsystem der Steckschlüssel erleichtert das Erkennen der gewünschten Schlüsselweite und vermindert somit Arbeitszeitverluste.