1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz - 1
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

Für Innen-TX-Schrauben, lang

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant
  • Abtriebart: TX
  • Länge: 78 mm
  • Klingenlänge: 11,2 mm
  • Steckschlüsselaußendurchmesser: 25 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Brüniert

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Antrieb Antriebart Abtriebart Anzahl VE
Preis/VE
0715136130
TX30 1/2 Zoll Innenvierkant TX
0715136145
TX45 1/2 Zoll Innenvierkant TX
0715136140
TX40 1/2 Zoll Innenvierkant TX
0715136155
TX55 1/2 Zoll Innenvierkant TX
0715136170
TX70 1/2 Zoll Innenvierkant TX
0715136180
TX80 1/2 Zoll Innenvierkant TX
0715136160
TX60 1/2 Zoll Innenvierkant TX
0715136150
TX50 1/2 Zoll Innenvierkant TX
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
  • Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert