1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Extra lang
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Extra lang - 1
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Extra lang - 2
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Extra lang - 3
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Extra lang - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Extra lang

Besonders für die Montage von tiefliegenden Radschrauben geeignet

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Abtriebart: Außensechskant
  • Länge: 130 mm
  • Steckschlüsselaußendurchmesser: 30 mm
  • Steckschlüsseltiefe: 35 mm
  • Ausführung: Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring, Extra lang, Metrisch
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Brüniert
  • Normen: ISO 1174, DIN 3121

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Antriebart Schlüsselweite Hülseninnendu... Hülsenaußendu... Anzahl VE
Preis/VE
0714130170
Vierkant 17 mm 25,5 mm 28,5 mm
0714130190
Innenvierkant 19 mm 27,5 mm 30,5 mm
0714130210
Innenvierkant 21 mm 29,5 mm 32,5 mm
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
Optimale Arbeitslänge


Garantiert einen sicheren Abstand zum Kotflügelrand.



Schutz vor Beschädigungen


Die drehbare Kunststoffhülse schützt die Lackierung der Alufelge.



Leichte Identifikation


Das Farbleitsystem der Steckschlüssel und die Größenkennzeichnung erleichtern das Erkennen der gewünschten Schlüsselweite und vermindern somit Arbeitszeitverluste.