Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS®plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb
Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb - 1
Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb - 2
Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb - 3
Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb - 4
Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb - 5
Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb - 6
Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS®plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb

Für den Automateneinsatz rollensortiert

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Blechschraubengewinde

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)


AW-Antrieb


  • Optimale Kraftübertragung

  • Keine Auswurfkräfte

  • Gute Zentrierung

  • Schnelle Findung
Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.