Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klapp-Rollgerüst 75
Robustes, kompaktes Gerüst aus stabilem Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen. Standhöhe 0,75 m.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfacher, schneller Aufbau ohne Werkzeug und Kleinteile
- Türengängig im aufgebauten Zustand
- Platzsparend bei Transport und Lagerung dank dem Klappscharnier
- Kurze Ausleger für die Standsicherheit
- 4 Lenkrollen mit Gummilauffläche und Feststellbremse
- Mit Erweiterungsset Standhöhe bis 1,80 m möglich
Max. Standhöhe:
- 0,75 m (2. Sprosse)
- Mit Erweiterungsset: 1,80 m (6. Sprosse)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!