Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzbrille Taurus®
Sportliche, dynamische Schutzbrille mit hochwertigem Metallrahmen für perfekten Schutz bei der Arbeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Maximale Sicherheit bei optimalem Tragekomfort
- Gute Passform
- Kratzfeste und beidseitig, dauerhaft beschlagfreie Beschichtung der Scheiben
- Individuell einstellbarer, flexibler Nasensteg
- Schraubenlose Halterung der Scheibe bietet ein hohes Maß an Sicherheit bei mechanischen Belastungen
- Mikrofaserbeutel zur Aufbewahrung und Reinigung der Brille (im Lieferumfang enthalten)
- 100% UV-Schutz (bis 400nm)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!