Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
+++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++*
Universal stainless steel corrugated pipe

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Universal stainless steel corrugated pipe

Can be bent by hand, though still robust and kink-resistant

  • Material: Stainless steel A4, 1.4404
  • Min./max. temperature resistance: -250 to 600 °C
  • Operating pressure according to DVGW: 10 bar
  • Conditions for operating pressure: at 20°C medium temperature
  • Approval mark: DVGW

See product details

Available in 5 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 19.09.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Weitere Kategorien