Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
WÜTOP® film adhesive According to DIN 4108-7/SIA 180

The images are examples. For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

WÜTOP® film adhesive According to DIN 4108-7/SIA 180

Tested system adhesive for permanent sealing of vapour retarders/barriers indoors without a clamping batten

  • Chemical basis: Acrylic copolymers
  • Colour: Light yellow
  • Density/conditions: 1.16 g/cm³ / at 20°C, EN 542
  • Min. curing time: 2 d
  • Min./max. surface processing temperature: -5 to 40 °C
  • Shelf life from production/conditions: 12 Month / dry storage area, 15°C to 25°C
  • Resistance against: Aging, Bitumen, Weather
  • Silicone-free: Yes
  • Ultraviolet resistance: Yes

See product details

Available in 2 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Empfehlungen