Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Neutral Silicone Perfect
Neutral Silicone Perfect - 16
Neutral Silicone Perfect - 1
Neutral Silicone Perfect - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Neutral Silicone Perfect

Emissiearm, sterk hechtend en veelzijdig afdichtmiddel voor expansievoegen in binnen- en buitenruimten. Speciaal ontworpen voor vensterglas en sanitaire toepassingen

  • Chemische basis: Neutraalvernette siliconen, op oximebasis
  • Uitgevoerd met fungicide: Ja
  • UV-bestendig: Ja
  • Absorptie continue beweging: 25 %
  • Geur: Karakteristiek
  • Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden: 2 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid
  • Min./max. verwerkingstemperatuur: 5 tot 40 °C
  • Min./max. temperatuurbestendigheid: -40 tot 180 °C
  • Coatingverdraagzaamheid: Ja
  • Min. rek bij breuk: 450 %
  • Voorwaarde rek bij breuk: voor folie 2 mm
  • Brandklasse: B2 - Normaal ontvlambaar
  • DIN: 18545-2
  • Waterdampdiffusieweerstand µ: 749
  • Duurzaamheid: Lage emissie/lage vervuiling

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 23-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten