Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pressrahmen-System 13-teilig für Silentlager, Satz 17 to, Transporter, leicht LKW
Der Pressrahmen dient zur De- und Montage von Silentlagern, Hülsen und Buchsen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Aufgrund des großen Öffnungsmaßes von 135 mm eignet sich der Rahmen unter anderem auch für Geländewagen, Transporter und Leicht-Nfz.
- Die besonders praxisorientierte Satz-Zusammenstellung gewährt dem Anwender ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Bearbeitung unterschiedlichste Buchsen-Arten, Einbaulagen und Dimensionen. Offene und geschlossene sowie auch besonders lange Buchsen können problemlos bearbeitet werden.
- Aufgrund der schlanken aber dennoch besonders massiven Bauform lassen sich die Arbeiten je nach Zugang direkt am Fahrzeug oder im ausgebauten Zustand durchführen.
- Auch in Bezug auf den Antrieb hat der Anwender verschiedene Möglichkeiten. Entweder nutzt er die mechanische Spindel aus dem Lieferumfang oder er rüstet später auf eine der drei optional erhältlichen Hydraulik-Varianten (Mechadraulik 16 to./Hydraulik-Hohlkolbenzylinder 12 oder 17 to.) um.
- Mithilfe der eigens dafür mitgelieferten Aufnahmen eignet sich der Satz optimal für den Einsatz in Verbindung mit unserem Universal-Zug- und Drucksystem 1952 003 880.
Lieferumfang:
- 1 x Obere Traverse mit zwei Gewinde-Reduzierringe
- 1 x Antriebs-Spindel TR27
- 1 x Einsteck-Adapter für Spindel TR27 mit Zylinder-Aufnahme
- 2 x Vergrößerung für Auf- und Einsteck-Adapter mit Zylinder-Aufnahme
- 1 x Untere Traverse mit Gewinde TR20
- 1 x Spindel TR20 kurz mit Steck-Aufnahme für Systemadapter
- 1 x Distanz und Arbeitsspindel TR20 mit Steck-Aufnahme für Systemadapter
- 1 x Aufsteck-Adapter für Spindel TR20 mit Zylinder-Aufnahme
- 2 x Zugstreben 270 mm
- 2 x Zugstreben-Verlängerung 100 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!