Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Präzisions-Werkstattmessschieber

Präzisions-Werkstattmessschieber
MESSSHIEB-WRKST-(0-250MM)

Art.-Nr. 071576 13

EAN 4011231748865

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Präzisions-Werkstattmessschieber

Art.-Nr. 071576 13
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
  • Nach DIN 862

  • Rostfrei. Nonius und Skala mattverchromt

  • Mit Messerspitzen und Feststellschrauben

  • Ablesung 1/20 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max.

250 mm

Noniusteilung

1/128 Zoll

Schnabellänge

80 mm

Werkstoff

Edelstahl

DIN

862

Normen

DIN 862

Skalenteilungswert

0,05 mm

Produktgewicht (per Stück)

833,000 g

Messbereich Länge min./max.

0-250 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen