Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Powerpack 18 V M-CUBE 8 AH W-CONNECT 3-teilig

Akku Li-Ion 18 Volt M-CUBE W-CONNECT Set 3-tlg
POWERPACK-18V-M-CUBE-8AH-W-CONNECT-SET

Art.-Nr. 0988046987

EAN 4068362169564

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Powerpack 18 V M-CUBE 8 AH W-CONNECT 3-teilig

Art.-Nr. 0988046987
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
Bestehend aus 2 x Akku Li-Ion 18 Volt M-CUBE W-CONNECT und Ladegerät ALG 18V M-CUBE

Praktisches Bundle, das kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akkus für den professionellen und universellen Einsatz mit dem passenden Ladegerät vereint


  • Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät

  • Geringes Gewicht, hohe Leistung und optimale Wärmeabfuhr

  • Hohe Lebensdauer und optimale Leistungsausschöpfung

  • Intelligentes Batteriemanagement mit kontinuierlicher Einzelzellenüberwachung

  • Das robuste Gehäuse mit Softkomponenten schützt den Akku vor Sturzschäden und minimiert das Risiko von Kratzern auf empfindlichen Oberflächen

  • LED-Ladestandanzeige zur kontinuierlichen Überwachung der Akkukapazität

  • Kompatibel zu allen 18V M-CUBE Akku-Systemprodukten


W-CONNECT-fähig


  • Der M-CUBE W-CONNECT Akku verfügt über eine Aufnahme für ein Bluetooth®-Modul, welches die Geräte zukünftig zur einfacheren Betriebsmittelverwaltung vernetzt

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung


auf Herstellungs- und Materialfehler

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V

Akkuanzahl/-kapazität

2 x 8 Ah

Powerpack 18 V M-CUBE 8 AH W-CONNECT 3-teilig inklusive:
2 x
Akku Li-Ion 18 Volt 8 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/8,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Beschreibung: Der leistungsstärkste und langlebigste Akku innerhalb der M-CUBE Familie. Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz.
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/12)

Beschreibung: Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge: 1 x