Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Powerpack 18 V M-CUBE 8 AH W-CONNECT 3-teilig
Bestehend aus 2 x Akku Li-Ion 18 Volt M-CUBE W-CONNECT und Ladegerät ALG 18V M-CUBE
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Praktisches Bundle, das kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akkus für den professionellen und universellen Einsatz mit dem passenden Ladegerät vereint
- Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät
- Geringes Gewicht, hohe Leistung und optimale Wärmeabfuhr
- Hohe Lebensdauer und optimale Leistungsausschöpfung
- Intelligentes Batteriemanagement mit kontinuierlicher Einzelzellenüberwachung
- Das robuste Gehäuse mit Softkomponenten schützt den Akku vor Sturzschäden und minimiert das Risiko von Kratzern auf empfindlichen Oberflächen
- LED-Ladestandanzeige zur kontinuierlichen Überwachung der Akkukapazität
- Kompatibel zu allen 18V M-CUBE Akku-Systemprodukten
W-CONNECT-fähig
- Der M-CUBE W-CONNECT Akku verfügt über eine Aufnahme für ein Bluetooth®-Modul, welches die Geräte zukünftig zur einfacheren Betriebsmittelverwaltung vernetzt
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung
auf Herstellungs- und Materialfehler
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!