Potentialausgleich Set
Potentialausgleich Set Edelstahl
POTLAUSGL-SET-EDST-NUT10
Art.-Nr. 4952500086
EAN 4056807473840
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang
- 1 Potentialausgleich
- 1 Linsenkopfschraube ISO 7380 M6x12
- 1 Nutenstein mit Feder, Nut 10 mit Steg, M6
- 3 Scheiben DIN 9021 6,4mm
- 1 Flanschmutter M6
- 1 Linsenkopfschraube ISO 7380 M6x20
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite | 10 mm |
Durchmesser (d1) | 26 mm |
Nenndurchmesser (d2) | 6,5 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Breite (b1) | 13 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | ESD-fähig |
Lieferumfang | 1 Potentialausgleich, |