Poliermaschine PM 15-200 E COMPACT
POLMA-EL-(PM 15-200 E-COMPACT)
Art.-Nr. 57074530
EAN 4099618848568
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leistungsstark und effizient für professionelle Polierarbeiten durch hohe Leistungsaufnahme
- Vielseitig einsetzbar mit variabler Drehzahlregelung für unterschiedliche Materialien und Oberflächen
- Sicheres Arbeiten dank Schutzisolierung, die zusätzlichen Schutz vor elektrischen Schlägen bietet
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Polierkörpern durch standardisierte Gewindeart
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch leichtes Maschinengewicht
- Flexibles Arbeiten auch in größeren Entfernungen zur Steckdose durch lange Kabellänge
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 1500 W |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 300-1900 1/min |
Polierkörperdurchmesser max. | 180 mm |
Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser | M14 |
Maschinengewicht | 2,5 kg |
Kabellänge | 4 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!