Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Poliermaschine PM 15-200 E COMPACT
Poliermaschine PM 15-200 E COMPACT - 1
Poliermaschine PM 15-200 E COMPACT - 2
Poliermaschine PM 15-200 E COMPACT - 3
Poliermaschine PM 15-200 E COMPACT - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Poliermaschine PM 15-200 E COMPACT

Bietet kraftvolle Leistung mit 1500 W und ist ideal für präzises Polieren mit einem maximalen Polierkörperdurchmesser von 180 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Leistungsstark und effizient für professionelle Polierarbeiten durch hohe Leistungsaufnahme

  • Vielseitig einsetzbar mit variabler Drehzahlregelung für unterschiedliche Materialien und Oberflächen

  • Sicheres Arbeiten dank Schutzisolierung, die zusätzlichen Schutz vor elektrischen Schlägen bietet

  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Polierkörpern durch standardisierte Gewindeart

  • Ermüdungsfreies Arbeiten durch leichtes Maschinengewicht

  • Flexibles Arbeiten auch in größeren Entfernungen zur Steckdose durch lange Kabellänge

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.