Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatischer Federspanner "Maximus 3000" Ausführung Renault 7-teilig für PKW bis Transporter
Stationäre Federspannvorrichtung für Spiralfedern an PKW und Transportern.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ganzheitliches Schutzkonzept umfasst Pneumatik-Zylinder, Fußpedal, Sicherheitskäfig, Stoßdämpfer-Fallsicherung/Montagehilfe und Standfuß und gewährt somit höchste Sicherheit für den Anwender.
- Zur Station gehören je eine kleine und große Spannbacke, eine Schraubstock-Backe sowie eine Spannbacke für linksgedrehte Federn. Mit diesem Lieferumfang können mehr als 95 % aller Spiralfedern an Fahrzeugen gespannt werden. Auf Grund der Spannbacke für links gedrehte Federn eignet sich diese Konfiguration besonders für den Einsatz an Fahrzeugen der Marke Renault.
- 2 Spannbacken-Aufnahmen am Grundgerät sichern eine Öffnungsweite bis max. 486 mm, besonders wichtig für viele aktuelle Modelle mit extra langen Fahrzeugfedern.
- Spiegel für Blick von oben erleichtert Positionierung der Kolbenstange bei der Montage.
- Schutzkäfig mit hochfesten Polycarbonat-Tafeln sichern ein hohes Maß an Schutz bei Fehlbedienung bzw. vor ungewollter Materialabsplitterung.
- Die beiden oberen Aufnahmebacken lassen sich stufenlos auf den gewünschten Spiraldurchmesser einstellen. Sie sind nach oben und unten beweglich, kipp- und fixierbar, wodurch sie sich optimal an jede Federform anpassen.
- Die praktische Dämpfer-Fallsicherung hält zudem bei der Montage den Dämpfer in Position.
- Mit Hilfe der beiden Handgriffe oberhalb und der Räder lässt sich das Gerät bequem rangieren
- CE-Zulassung am Gerät dokumentiert die Übereinstimmung mit 2006/42/CE (Maschinenrichtlinie)
Lieferumfang
- Grundgerät 3.000 kg/30.000 N
- Spannbacke klein ∅ 78 - ∅ 130 mm
- Spannbacke groß ∅ 105 - ∅ 185 mm
- Spannbacke ∅ 105 - ∅ 185 mm
- Arbeitsspiegel mit Magnetfuss, flexibel
- Transportmodul mit Rädern
- Schraubstock-Spannbacke für Dämpferrohr ∅ 40 - ∅ 60 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!