Pfostenunterteil für Systeme mit Spenglergang in der Kastenrinne
PFOST-UNTERTEIL-KASTENRINNE-SPENGLERGANG
Art.-Nr. 0838907106
EAN 4068362022494
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Pfostenunterteil für die Systeme:
- Steildach-Seitenschutzsystem mit Spenglergang entlang der Traufe
Geprüft nach DIN EN 13374:2019 Klasse A, B und C.
Montageanleitung beachten.
Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.
Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.
Datenblätter(X)
Zum Einhängen in die Kastenrinne.
Werkstoff | Aluminium |
Produktgewicht (per Stück) | 8,000 kg |
Länge | 1650 mm |
Breite | 2450 mm |