Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenunterteil für Systeme mit Spenglergang in der Kastenrinne
Unterteil des Pfostens, auf dem der Spenglergang aufgelegt wird, mit fixer Länge. Zum Einhängen in die Kastenrinne.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Pfostenunterteil für die Systeme:
- Steildach-Seitenschutzsystem mit Spenglergang entlang der Traufe
Geprüft nach DIN EN 13374:2019 Klasse A, B und C.
Montageanleitung beachten.
Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.
Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.
Zum Einhängen in die Kastenrinne.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!