Pfostenträger D-D-H/TZN
Pfostenträger D-D-H/TZN
PFOSTTRG-DBL-TZN-DOLLE24-(H180-240)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellbarer Pfostenträger mit verdecktem Dollenanschluss für hohe optische Ansprüche
- Höhenverstellbar im Bereich von 130 – 200 mm bzw. 180 - 250 mm (auch im eingebauten Zustand)
- Drehbare Trägerplatte und massive Ausführung
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Material Träger: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Der Schrauben- und Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Datenblätter(X)
Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im Außenbereich mit hohen optischen Anforderungen
Der Pfostenträger wird unterseitig mit 4 ASSY plus VG Senkfrästaschenkopfschrauben 10 x120 mm mit Senkscheiben und mit 1 Stabdübel oder mit 1 SB Garnituren mit dem Durchmesser 10 mm an den Pfostenfuß befestigt und am Boden aufgedübelt.
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY plus VG Senkfrästaschenkopf 10 x 120 mm mit Senkscheibe
- Stabdübel d = 10 mm oder SB Garnitur M10
- Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Ausführung | Für statische Zwecke |
Form | Dolle |
Anzahl Löcher D 11 mm | 5 STK |
Anzahl Löcher D 13 mm | 4 STK |
Trägerplattenformat | 100 x 100 x 8 mm |
Länge Dolle (Holz) | 120 mm |
Durchmesser Dolle (Holz) | 24 mm |
Typbezeichnung | Version D |
Grundhöhe | 180 mm |
Höhe min./max. (H) | 180-250 mm |
Erforderliche Stabdübel | 1 Stück, Durchmesser 10 mm |
Fußplattenformat | 100 x 180 x 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Nutzungsklasse | 3 |
Anzahl Teile | 2 STK |
Gewicht | 2802 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!