Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pfostenträger D-S-H/TZN

Pfostenträger D-S-H/TZN
PFOSTTRG-DBL-TZN-SCHWERT110-(H110-180)

Art.-Nr. 0681490160

EAN 4011231561136

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pfostenträger D-S-H/TZN

Art.-Nr. 0681490160

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Schwertanschluss. Ideal für mittlere bis schwere Konstruktionen im Außenbereich und hohe optische Ansprüche.
  • Höhenverstellbarer aufdübelbarer Pfostenträger mit verdecktem Schwertanschluss und höchste optische Ansprüche.

  • Höhenverstellbar im Bereich von 110 bis 160 mm (auch im eingebauten Zustand)

  • Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung

  • Material Träger: Stahl

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Hinweis

Der Stabdübeldurchmesser darf maximal 1mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im bewitterten Außenbereich mit hohen optischen Anforderungen

Anleitung

Der Pfostenträger wird mit 4 Stabdübeln mit dem Durchmesser 8 mm an den Pfostenfuß befestigt und am Boden aufgedübelt.



Geeignete Verbindungsmittel:


  • Stabdübel d = 8 mm

  • Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250

Ausführung

Für statische Zwecke

Form

Schwertform

Gabelweite (A)

100 mm

Anzahl Löcher D 13 mm

2 STK

Schwertformat

70 x 110 x 8 mm

Trägerplattenformat

100 x 80 x 8 mm

Typbezeichnung

Version S

Grundhöhe

110 mm

Höhe min./max. (H)

110-160 mm

Erforderliche Stabdübel

4 Stück, Durchmesser 8 mm

Geeignet für Pfostenquerschnitt min.

100 x 80 mm

Fußplattenformat

70 x 160 x 8 mm

Anzahl Löcher D 9 mm

4 STK

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Nutzungsklasse

3

Anzahl Teile

2 STK

Gewicht

2272 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-8X65MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z. B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-8X90MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z. B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-8X115MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z. B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Fixanker W-FAZ/S

DBL-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
x 25 St.
Fixanker W-FAZ/S

DBL-(W-FAZ/S)-(A2K)-145-M12X240

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
x 20 St.
Fixanker W-FAZ/S

DBL-(W-FAZ/S)-(A2K)-160-M12X255

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
x 20 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

x 10 St.