Pfostenträger D-S-H/TZN
Pfostenträger D-S-H/TZN
PFOSTTRG-DBL-TZN-SCHWERT110-(H110-180)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellbarer aufdübelbarer Pfostenträger mit verdecktem Schwertanschluss und höchste optische Ansprüche.
- Höhenverstellbar im Bereich von 110 bis 160 mm (auch im eingebauten Zustand)
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Material Träger: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Der Stabdübeldurchmesser darf maximal 1mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Datenblätter(X)
Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im bewitterten Außenbereich mit hohen optischen Anforderungen
Der Pfostenträger wird mit 4 Stabdübeln mit dem Durchmesser 8 mm an den Pfostenfuß befestigt und am Boden aufgedübelt.
Geeignete Verbindungsmittel:
- Stabdübel d = 8 mm
- Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
![]() | |
Ausführung | Für statische Zwecke |
Form | Schwertform |
Gabelweite (A) | 100 mm |
Anzahl Löcher D 13 mm | 2 STK |
Schwertformat | 70 x 110 x 8 mm |
Trägerplattenformat | 100 x 80 x 8 mm |
Typbezeichnung | Version S |
Grundhöhe | 110 mm |
Höhe min./max. (H) | 110-160 mm |
Erforderliche Stabdübel | 4 Stück, Durchmesser 8 mm |
Geeignet für Pfostenquerschnitt min. | 100 x 80 mm |
Fußplattenformat | 70 x 160 x 8 mm |
Anzahl Löcher D 9 mm | 4 STK |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Nutzungsklasse | 3 |
Anzahl Teile | 2 STK |
Gewicht | 2272 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!