Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pfostenträger D-S-H/R3R

Pfostenträger D-S-H/R3R
PFOSTTRG-DBL-R3R-SCHWERT120-(H135-160)

Art.-Nr. 0681492004

EAN 4045727045268

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pfostenträger D-S-H/R3R

Art.-Nr. 0681492004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Schwertanschluss. Ideal für mittlere bis schwere Konstruktionen mit dunklen Hölzern im Trockenbereich und höchsten optischen Ansprüchen.
  • Höhenverstellbarer Pfostenträger mit verdecktem Schwertanschluss und Hülsenabdeckung des Fußgewindes für höchste optische Ansprüche

  • Höhenverstellbar im Bereich von 135 mm bis 200mm (auch im eingebauten Zustand)

  • Elegantes Aussehen durch Abdeckhülse über dem Gewinde

  • Hochwertige dunkle Zink-Eisen Beschichtung mit hoher Alterungs- und Witterungsbeständigkeit

  • Material Träger: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025-2:2005-04

  • Material Fuß: Stahl S195T gemäß EN 10255:2007

  • Oberfläche: Hochwertige Zink-Eisen Beschichtung (R3R); Schichtstärke 8µm

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2
Hinweis

Es sind die Vorgaben der ETA 13/0029 einzuhalten.



Der Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Europäische Technische Zulassung ETA 13/0026

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im Innenbereich mit höchsten optischen Anforderungen.

Anleitung

Der Pfostenträger wird mit 2 Stabdübeln oder mit 2 SB Garnituren mit dem Durchmesser 10 mm an den Pfostenfuß befestigt und am Boden aufgedübelt.



Geeignete Verbindungsmittel:


  • Stabdübel d = 10 x 80 mm oder SB Garnitur M10

  • Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250.

Ausführung

Für statische Zwecke

Form

Schwertform

Anzahl Löcher D 11 mm

4 STK

Schwertformat

80 x 80 x 6 mm

Trägerplattenformat

80 x 80 x 6 mm

Typbezeichnung

H003

Grundhöhe

135 mm

Höhe min./max. (H)

135-200 mm

Erforderliche Stabdübel

2 Stück, Durchmesser 10 mm

Geeignet für Pfostenquerschnitt min.

130 x 100 mm

Fußplattenformat

160 x 80 x 6 mm

Werkstoff

Stahl

Werkstoffbezeichnung Träger

S 235 JR

Norm Werkstoff Träger

EN 10025-2:2005-04

Werkstoffbezeichnung Fuß

S195T

Norm Werkstoff Fuß

EN 10255:2007

Oberfläche

Zink-Eisen schwarz

Schichtdicke

8 µm

Nutzungsklasse

1, 2

Anzahl Teile

2 STK

Gewicht

2400 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X100

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit 3.1 Zeugnis möglich
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X110

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit 3.1 Zeugnis möglich
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X130

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit 3.1 Zeugnis möglich
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X150

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit 3.1 Zeugnis möglich
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X170

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit 3.1 Zeugnis möglich
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X190

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit 3.1 Zeugnis möglich
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-10X100MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z. B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-10X120MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z. B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-10X140MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z. B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW30

Extra lange Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

x 10 St.