Pfostenträger D-F-H/R3R
Pfostenträger D-F-H/R3R
PFOSTTRG-DBL-R3R-FLACH-(H135-160)
Art.-Nr. 0681492001
EAN 4045727045022
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für schwere Konstruktionen mit dunklen Hölzern im Trockenbereich mit höchsten optischen Ansprüchen.
- Verdeckter Pfostenträger mit Trägerplattenanschluss und Hülsenabdeckung des Fußgewindes für höchste optische Ansprüche
- Hochwertige dunkle Zink-Eisen Beschichtung mit hoher Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Es sind die Vorgaben der ETA 13/0029 einzuhalten.
- Der Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
- Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Europäische Technische Zulassung ETA 13/0026
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter www.wuerth.de/holzverbinder
Datenblätter(X)
Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im Innenbereich mit höchsten optischen Anforderungen
Der Pfostenträger wird mit ASSY plus VG Vollgewindeschrauben mit Senkfrästaschenkopf 12 x120 mm und Senkscheiben unterseitig an den Pfostenfuß angeschraubt und am Boden aufgedübelt.
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY plus VG Senkfrästaschenkopf 12 x 120 mm mit Senkscheibe
- Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
![]() | |
Ausführung | Für statische Zwecke |
Form | Flacher Anschluss |
Anzahl Löcher D 13 mm | 8 STK |
Trägerplattenformat | 80 x 80 x 6 mm |
Typbezeichnung | H001 |
Grundhöhe | 135 mm |
Höhe min./max. (H) | 135-200 mm |
Geeignet für Pfostenquerschnitt min. | 130 x 130 mm |
Fußplattenformat | 160 x 80 x 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffbezeichnung Träger | S 235 JR |
Norm Werkstoff Träger | EN 10025-2:2005-04 |
Werkstoffbezeichnung Fuß | S195T |
Norm Werkstoff Fuß | EN 10255:2007 |
Oberfläche | Zink-Eisen schwarz |
Schichtdicke | 8 µm |
Nutzungsklasse | 1, 2 |
Anzahl Teile | 1 STK |
Gewicht | 1490 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!