Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pfostenträger BD-U/TZN

PFOSTTRG-BETB-TZN-(U-FORM81)-H250

Art.-Nr. 0681081000

EAN 4011231560474

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pfostenträger BD-U/TZN

Art.-Nr. 0681081000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einteiliger, einbetonierbarer Stützenschuh mit fixer U-Aufnahme und 250 mm langer Riffeldolle. Für leichte Konstruktionen wie z.B. Carports, Sichtschutzzäune.
  • Einbetonierbar und variabler Höhenausgleich durch 250 mm Riffeldolle

  • Einfache Montage durch außen liegende Gabel

  • Material Gabel: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004

  • Material Riffeldolle: B 550 BR + AC gemäß DS 10080:2006; D = 20 mm

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Hinweis

Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.



Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.

Europäische Technische Zulassung ETA-13/1063

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Pfostenbefestigung für leichte Konstruktionen wie Carports, Flechtzäune, Gartenbau.

Anleitung

Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.



Einbetonierungsempfehlung: ca. 200 mm



Geeignete Verbindungsmittel:


  • ASSY 3.0 Kombi : D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²

  • Bolzen / SB-Garnituren: M10; Rm ≥ 360 N/mm²

Ausführung

Für statische Zwecke

Form

Fixes U-Profil

Gabelweite (A)

81 mm

Anzahl Löcher D 11 mm

6 STK

Gabelhöhe

100 mm

Gabeltiefe

70 mm

Gabelstärke

4 mm

Lochdurchmesser

11 mm

Länge

350 mm

Typbezeichnung

89821

Geeignet für Pfostenquerschnitt min.

81 x 120 mm

Länge Dolle (Beton)

250 mm

Durchmesser Dolle (Beton)

20 mm

Werkstoff

Stahl

Werkstoffbezeichnung Träger

S 235 JR

Norm Werkstoff Träger

DIN EN 10025:2004

Werkstoffbezeichnung Fuß

B 550 BR + AC

Norm Werkstoff Fuß

DS/EN 10080:2006

Oberfläche

Feuerverzinkt

Schichtdicke

55 µm

Nutzungsklasse

3

Empfohlene Einbetonierungstiefe min.

200 mm

Anzahl Teile

1 STK

Gewicht

1191 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M10X90

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit 3.1 Zeugnis möglich
x 100 St.