Pfostenträger BD-U/TZN
Pfostenträger BD-U/TZN
PFOSTTRG-BETB-TZN-(U-FORM121)-H250
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einbetonierbar und variabler Höhenausgleich durch 250 mm Riffeldolle
- Einfache Montage durch außen liegende Gabel
- Material Gabel: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004
- Material Riffeldolle: B 550 BR + AC gemäß DS 10080:2006; D = 20 mm
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.
Europäische Technische Zulassung ETA-13/1063
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Datenblätter(X)
Pfostenbefestigung für leichte Konstruktionen wie Carports, Flechtzäune, Gartenbau.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.
Einbetonierungsempfehlung: ca. 200 mm
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY 3.0 Kombi : D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Bolzen / SB-Garnituren: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
Ausführung | Für statische Zwecke |
Form | Fixes U-Profil |
Gabelweite (A) | 121 mm |
Anzahl Löcher D 11 mm | 6 STK |
Gabelhöhe | 100 mm |
Gabeltiefe | 70 mm |
Gabelstärke | 4 mm |
Lochdurchmesser | 11 mm |
Länge | 350 mm |
Typbezeichnung | 89824 |
Geeignet für Pfostenquerschnitt min. | 121 x 120 mm |
Länge Dolle (Beton) | 250 mm |
Durchmesser Dolle (Beton) | 20 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffbezeichnung Träger | S 235 JR |
Norm Werkstoff Träger | DIN EN 10025:2004 |
Werkstoffbezeichnung Fuß | B 550 BR + AC |
Norm Werkstoff Fuß | DS/EN 10080:2006 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Schichtdicke | 55 µm |
Nutzungsklasse | 3 |
Empfohlene Einbetonierungstiefe min. | 200 mm |
Anzahl Teile | 1 STK |
Gewicht | 1280 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!