Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pfostenträger BD-D/TZN

Pfostenträger BD-D/TZN
PFOSTTRG-BETB-TZN-DOLLE24-H400

Art.-Nr. 0681491040

EAN 4024835586085

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pfostenträger BD-D/TZN

Art.-Nr. 0681491040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einteiliger, einbetonierbarer Stützenschuh mit Dollen-Aufnahme und 250 bzw. 400 mm langer Riffeldolle. Ideal für leichte Konstruktionen mit höheren Sichtanforderungen.
  • Nicht sichtbarer innen liegenden Dollenanschluss

  • Einbetonierbar und variabler Höhenausgleich durch lange Riffeldolle

  • Verbesserter konstruktiver Holzschutz

  • Material Dolle: Stahl, D = 24 mm

  • Material Riffeldolle: Torstahl, D = 20 mm

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Hinweis

Der Stabdübel-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Pfostenbefestigung für leichte Konstruktionen und höheren Sichtschutzanforderungen wie z.B. Carports oder Gartenbauanwendungen.

Anleitung

Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.



Einbetonierungsempfehlung: ca. 200/350 mm



Geeignete Verbindungsmittel:


  • ASSY 3.0 Kombi: D = 10 mm

  • Stabdübel: D = 10 mm

Ausführung

Für statische Zwecke

Form

Dolle

Anzahl Löcher D 11 mm

3 STK

Lochdurchmesser

11 mm

Trägerplattenformat

100 x 100 x 8 mm

Länge Dolle (Holz)

120 mm

Durchmesser Dolle (Holz)

24 mm

Länge

528 mm

Typbezeichnung

Version D

Erforderliche Stabdübel

1 Stück, Durchmesser 10 mm

Geeignet für Pfostenquerschnitt min.

100 x 100 mm

Länge Dolle (Beton)

400 mm

Durchmesser Dolle (Beton)

20 mm

Werkstoff

Stahl

Werkstoffbezeichnung Fuß

B 500 SP

Oberfläche

Feuerverzinkt

Nutzungsklasse

3

Empfohlene Einbetonierungstiefe min.

350 mm

Anzahl Teile

1 STK

Gewicht

2145 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-10X100MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z. B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-10X120MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z. B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-10X140MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z. B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.