Pendelstichsäge STP 150 Power-S
Pendelstichsäge STP 150 POWER-S
STICHSAE-EL-(STP150-S POWER)-SYSKO8.4.2
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Absolut stark
Der leistungsstarke und überlastfähige Motor ermöglicht es auch bei harten und dicken Balken mit hohen Leistungsreserven zu agieren.
Absolut robust
Die extrem biegeresistente Fußplatte hält auch den härtesten Einsätzen stand.
Sichere Handhabung
Softgripflächen im Bereich des ergonomisch gestalteten Griffs sorgen für eine sichere Handhabung und einen hohen Arbeitskomfort.
Bedienerfreundlich
Für den Sägeblattwechsel wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 780 W |
Leerlaufhubzahl min./max. | 500-3100 U/min |
Anzahl Pendelhub-Stufen | 4 STK |
Hublänge | 26 mm |
Schnitttiefe in Holz max. | 150 mm |
Schnitttiefe in Stahl max. | 10 mm |
Schnitttiefe in Aluminium max. | 20 mm |
Werkzeugaufnahme | Schnellwechselaufnahme |
Maschinengewicht | 2,6 kg |
Kabellänge | 4 m |
Funktionen | Elektronische Drehmomenteinstellung |
STICHSAEBLA-MET-5STK-MULTIBLADE-75MM
![Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen](/is-bin/intershop.static/WFS/1401-B1-Site/-/de_DE/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
KOFFREINLG-SYS-MA-(STP150-EXACT)
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück