Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pendelstichsäge STP 150 Power-S

Pendelstichsäge STP 150 POWER-S
STICHSAE-EL-(STP150-S POWER)-SYSKO8.4.2
MASTER

Art.-Nr. 57067022
EAN 4056807231921

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Stabgriff, speziell für Arbeiten im harten Baustelleneinsatz

Absolut stark


Der leistungsstarke und überlastfähige Motor ermöglicht es auch bei harten und dicken Balken mit hohen Leistungsreserven zu agieren.



Absolut robust


Die extrem biegeresistente Fußplatte hält auch den härtesten Einsätzen stand.



Sichere Handhabung


Softgripflächen im Bereich des ergonomisch gestalteten Griffs sorgen für eine sichere Handhabung und einen hohen Arbeitskomfort.



Bedienerfreundlich


Für den Sägeblattwechsel wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

780 W

Leerlaufhubzahl min./max.

500-3100 U/min

Anzahl Pendelhub-Stufen

4 STK

Hublänge

26 mm

Schnitttiefe in Holz max.

150 mm

Schnitttiefe in Stahl max.

10 mm

Schnitttiefe in Aluminium max.

20 mm

Werkzeugaufnahme

Schnellwechselaufnahme

Maschinengewicht

2,6 kg

Kabellänge

4 m

Funktionen

Elektronische Drehmomenteinstellung
Sägeblattschnellwechsel
Staubabsaugung (Zubehör)

Pendelstichsäge STP 150 Power-S inklusive:
1 x
Spanreißschutz

ET-EINSATZSTUECK

Menge: 1 x
1 x
Stichsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade

STICHSAEBLA-MET-5STK-MULTIBLADE-75MM

Beschreibung: Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
Menge: 1 x
1 x
Stichsägeblatt Holz drei Sterne Multiblade

STICHSAEBLA-HO-5STK-MULTIBLADE-90MM

Beschreibung: Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
Menge: 1 x
1 x
Stichsägeblatt Bau drei Sterne Multiblade

STICHSAEBLA-BAU-5STK-MULTIBLADE-105MM

Beschreibung: Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-SYS-MA-(STP150-EXACT)

Beschreibung: Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
1 x
Kunststoffgleitschuh

ET-GLEITSCHUH

Beschreibung: Für Pendelstichsäge STP 150 Power
Menge: 1 x
1 x
Absaugvorrichtung

ET-SAUGDUESE

Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen