Passscheibe DIN 988, Stahl blank
SHB-PASS-DIN988-247,5X295X0,5
Art.-Nr. 0425247295
EAN 4049557179544
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 988 |
Innendurchmesser (d1) | 5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 295 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
