Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Passscheibe DIN 988, Stahl verzinkt

DIN 988 Stahl verzinkt
SHB-PASS-DIN988-(A2K)-22X32X2,0

Art.-Nr. 0425223246
EAN 4050382943200

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 988

Innendurchmesser (d1)

22 mm

Außendurchmesser (d2)

32 mm

Dicke (h1)

2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen