Passscheibe WN 988 Edelstahl A2 blank
WN 988 Edelstahl A2 blank
SHB-PASS-WN988-A2-40X50X0,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Da Passscheiben aus Edelstahl nicht Teil der DIN 988 sind, existiert kein Vormaterial auf dem Markt um die Toleranzen für die Scheibendicke nach DIN 988 einzuhalten. Die Toleranzen für die Scheibendicke entsprechen der DIN EN ISO 9445-1 für kontinuierlich kaltgewalzten nichtrostenden Stahl. Somit können die Scheiben auch ein positives Aufmaß bei der Scheibendicke besitzen.
Alle weiteren Maße und Toleranzen entsprechen der DIN 988.
Datenblätter(X)
Normen | DIN 988, WN 988 |
Innendurchmesser (d1) | 40 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |