DIN 988 Stahl blank
SHB-PASS-DIN988-76X90X0,5
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
Innendurchmesser (d1) | 76 mm |
Außendurchmesser (d2) | 90 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
DIN | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |