Heuer Parallelschraubstock mit nachstellbarer, zentrischer Führung
Parallel-Schraubstock Heuer
PARASHRBSTOCK-160MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Absolut paralleles Spannen mit der nachstellbaren Führungsschiene
- Robust und langlebig durch den geschmiedetem Stahl und der hochwertigen Verarbeitung
- Richt- und Staucharbeiten können, mit der gesenkgeschmiedeten Hinterbacke mit Amboss, ebenfalls ausgeführt werden
- Zuverlässiger Halt durch die induktionsgehärterten Spannbacken
- Ideal bei wenig Platz auf der Werkbank, da nach vorne öffnend
- In mehreren Spannbackenbreiten mit verschiedenen Öffnungsweiten erhältlich
Datenblätter(X)
Spannbackenbreite (B1) | 160 mm |
Spannweite max. (A max) | 225 mm |
Spanntiefe (T) | 100 mm |
Rohrdurchmesser max. | 100 mm |
Rohrdurchmesser Zoll min./max. | 11/16-4 in |
Länge (L1) | 535 mm |
Höhe (h) | 225 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!