Panzerriegel PR-W 1030-S
Panzerriegel PR-W 1030-S
RIGL-(PR-W-1030-S)-BRAUN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Entspricht den Anforderungen der DIN 18104-1, VdS anerkannt
- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
- Zweitourig schließend
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren
- Der im Lieferumfang enthaltende Zylinder entspricht nicht einem VdS-Klasse A oder höher anerkanntem Zylinder. Sofern eine VdS-Anerkennung benötigt wird muss ein entsprechender Zylinder separat bestellt werden.
- Mit geräuscharmen Antriebskomponenten für leichte und leise Bedienung des Panzerriegels
Das beigefügte Befestigungsmaterial ist für Türblattdicken von 35-50 mm geeignet. Bei größeren Türblattdicken muss das Befestigungsmaterial separat besorgt werden.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/15444655.jpg)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Haus-, Nebeneingangs- oder Wohnungseingangstür
![]() | |
Werkstoff | Stahl/Aluminium |
Farbe | Braun |
Schließart | Verschiedenschließend |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Geeignet für Türbreite min./max. | 735-1030 mm |
Montagebreite min. | 870 mm |
Breite | 1006 mm |
Höhe | 65 mm |
Dicke | 45 mm |
Abdeckprofillänge 1 | 1000 mm |
Typbezeichnung | PR-W-1030-S |
Geeignet für | Holztüren |
Lieferumfang | 1 x Panzerriegel PR-W-1030-S, inkl, Zylinder mit 3 Schlüsseln, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung |
Türblattdicke (mm) | Zylinderlänge (mm) | Distanzscheiben Dicke 10 mm (Stück) | Schrauben DIN 7984-8.8 (mm) |
35 – 50 | 30/60 (Im Lieferumfang enthalten) | – | Liegen bei |
51 – 60 | 30/70 | 1 | liegen bei |
61 – 70 | 30/80 | 2 | liegen bei |
71 – 80 | 30/90 | 3 | M6 x 60 |
81 – 90 | 30/100 | 4 | M6 x 60 |
91 – 100 | 30/110 | 5 | M6 x 70 |
101 – 110 | 30/120 | 6 | M6 x 70 |