Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Panik-Einsteckschloss FH 20 Klasse 3 mit Panikfunktion D oder E

EINSTESHLO-FH20-APD-PZ-DIN/LA-A2-65-20

Art.-Nr. 0688506330

EAN 4052713290144

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Panik-Einsteckschloss FH 20 Klasse 3 mit Panikfunktion D oder E

Art.-Nr. 0688506330

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Panikfunktion D, beidseitig Drücker und geteilte Nuß


Für Türen, die einen Durchgang von Innen und Außen ermöglichen müssen. Nach einer Panik-Öffnung von Innen ist die Tür auch von Außen begehbar, um z. B. Rettungskräften einen problemlosen Zugang zu ermöglichen. Reine Fluchttür



Panikfunktion E, Wechselgarnitur (Knauf/ Drücker)


Für Türen, die einen Durchgang von Innen ermöglichen müssen. Nach einer Panik-Öffnung von Innen ist die Tür von Außen nicht begehbar.

Hinweis

In FH 20 Schlösser dürfen nur Profilzylinder nach EN 1303 eingesetzt werden, wenn diese für die Verwendung an Feuer– und Rauchschutztüren geprüft sind.


An Panikschlösser (D, E) dürfen keine Knauf-, Freilauf- und Elektrozylinder eingesetzt werden.


Bei Panikschlösser darf kein Schlüssel im Profilzylinder stecken bleiben.


Nur in Verbindung mit gemeinsam geprüftem Türbeschlag wird die DIN EN 179: 2008 erfüllt.


Lieferung ohne Schließblech.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Feuerschutztüren, Fluchttüren im Wohn- und Objektbereich.

Brandschutzgeprüft

Ja

Türschlossklasse

3

Panikfunktion

D auswärts

Mit Wechsel

Nein

Stulpbreite

20 mm

Dornmaß

65 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

DIN-Richtung

DIN L

Werkstoff Stulp

Edelstahl

Werkstoff Riegel

Stahl

Werkstoff Falle

Stahlguss

Drückernuss

9 mm

Geteilte Nuss

Ja

Riegelausstoß

Zweitourig 20 mm

Glanzgrad Stulp

Matt

Oberfläche Falle

Vernickelt

Oberfläche Riegel

Vernickelt

Normen

EN 12209, EN 179

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003
3 S 5 1 0 C 3 B A 2 0
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 179: 2008
3 7 6 B 1 3 2 2 A B
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 502 FS

TD-A2-A502/FS-PANIK-K-PZ-MATT

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
x 1 St.
Türdrücker A 507 FS

TD-A2-A507/FS-PANIK-K-PZ-MATT

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
x 1 St.
Türdrücker A 510 FS

TD-A2-A510/FS-PANIK-K-PZ-MATT

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
x 1 St.
Türdrücker A 602 FS

TD-A2-A602/FS-PANIK-ROS-PZ-MATT

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
x 1 St.
Türdrücker A 607 FS

TD-A2-A607/FS-PANIK-ROS-PZ-MATT

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
x 1 St.
Türdrücker A 610 FS

TD-A2-A610/FS-PANIK-ROS-PZ-MATT

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Panikstift geteilt 9 mm mit Stirnseitiger Bohrung und Längsnut

PANKSTI-F.TRGARNI-ST-(ZN)-9X60X65MM

x 1 St.
Panikstift geteilt 9 mm mit Stirnseitiger Bohrung und Längsnut

PANKSTI-F.TRGARNI-ST-(ZN)-9X65X65MM

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen