Panik-Einsteckschloss FH 20 Klasse 3 mit Panikfunktion D oder E
Einsteckschloss FH 20
EINSTESHLO-FH20-APE-PZ-DIN/LA-A2-65-20
Art.-Nr. 0688506310
EAN 4052713290182
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Panikfunktion D, beidseitig Drücker und geteilte Nuß
Für Türen, die einen Durchgang von Innen und Außen ermöglichen müssen. Nach einer Panik-Öffnung von Innen ist die Tür auch von Außen begehbar, um z. B. Rettungskräften einen problemlosen Zugang zu ermöglichen. Reine Fluchttür
Panikfunktion E, Wechselgarnitur (Knauf/ Drücker)
Für Türen, die einen Durchgang von Innen ermöglichen müssen. Nach einer Panik-Öffnung von Innen ist die Tür von Außen nicht begehbar.
In FH 20 Schlösser dürfen nur Profilzylinder nach EN 1303 eingesetzt werden, wenn diese für die Verwendung an Feuer– und Rauchschutztüren geprüft sind.
An Panikschlösser (D, E) dürfen keine Knauf-, Freilauf- und Elektrozylinder eingesetzt werden.
Bei Panikschlösser darf kein Schlüssel im Profilzylinder stecken bleiben.
Nur in Verbindung mit gemeinsam geprüftem Türbeschlag wird die DIN EN 179: 2008 erfüllt.
Lieferung ohne Schließblech.
Datenblätter(X)
Für Feuerschutztüren, Fluchttüren im Wohn- und Objektbereich.
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Türschlossklasse | 3 |
Panikfunktion | E auswärts |
Mit Wechsel | Ja |
Stulpbreite | 20 mm |
Dornmaß | 65 mm |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
DIN-Richtung | DIN L |
Werkstoff Stulp | Edelstahl |
Werkstoff Riegel | Stahl |
Werkstoff Falle | Stahlguss |
Drückernuss | 9 mm |
Geteilte Nuss | Nein |
Riegelausstoß | Zweitourig 20 mm |
Glanzgrad Stulp | Matt |
Oberfläche Falle | Vernickelt |
Oberfläche Riegel | Vernickelt |
Normen | EN 12209, EN 179 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
| 3 | S | 5 | 1 | 0 | C | 3 | B | A | 2 | 0 |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 179: 2008 | |||||||||
| 3 | 7 | 6 | B | 1 | 3 | 2 | 2 | A | B |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
