Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PU-Schaber-Set 38-tlg. mit Protektoren-Klingen

SCHAB-SET-(PU-PROTEKTOREN)-38TLG

Art.-Nr. 071566 430

EAN 4099618948091

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PU-Schaber-Set 38-tlg. mit Protektoren-Klingen

Art.-Nr. 071566 430
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
Innovatives Schaber-Set mit Protektoren-Klingen zum beschädigungsfreien Entfernen der Restkleberaupe bei der Scheibenreparatur

Beschädigungsfreies Nachschneiden möglich


  • Die innovativen Klingen mit Kunststoff-Protektoren ermöglichen eine sichere Führung

  • Die Protektoren können ohne zu kratzen direkt am Scheibenrahmen geführt werden

  • Mit der Kunststoff-Schaberklinge können Kleberreste abgeschabt werden.


Perfekte Handhabung und optimierte Klingenklemmung


  • Der ergonomische 2K-Griff sorgt für eine optimale Führung ohne Ermüdung der Hand

  • Kein Wackeln der Klinge mehr, für präzise Schnitte bei jedem Einsatz


Flexibilität in engen Räumen


  • Zusätzlicher PVC-Griff, der als Alternativgriff oder für eine weitere Klinge, aber auch für enge Platzverhältnisse verwendet werden kann

  • Beide Griffe können dickere Klingen bis 0,8 mm Stärke klemmen


Sichere Aufbewahrung der Klingen in den Spendern



ORSY-System


  • Kompakte Abmessungen im Würth Rastermaß 4.2.1 für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z. B. im Würth Systemkoffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Entfernen der Restkleberaupe am Scheibenfalz von Fahrzeugen

  • Ebenso zum Entfernen von TÜV-Plaketten, Dichtungen, Kleberückständen usw.

  • Für alle Arbeiten mit kleinen Schaberklingen von 12 bis 20 mm Klingenbreite

Anzahl Teile im Sortiment/Set

38 STK

Produktgewicht (per Stück)

700,000 g

PU-Schaber-Set 38-tlg. mit Protektoren-Klingen inklusive:
1 x
PU-Schabergriff 2K

SCHABGRF-2K-KLINGENKLEMMUNG

Beschreibung:
155 mm
2K-Schabergriff mit optimierter Klingenklemmung für PU-Schaberklingen von 12-20 mm Klingenbreite
Menge: 1 x
1 x
PU-Schabergriff PVC-getaucht

SCHABGRF-PU-GETAUCHT-KLINGENKLEMMUNG

Beschreibung:
155 mm
PVC-Schabergriff mit optimierter Klingenklemmung für PU-Schaberklingen von 12-20 mm Klingenbreite
Menge: 1 x
5 x
PU-Protektor-Klinge

FLGKLI-PROTEKTOR-(U-FORM)-12MM

Beschreibung:
12 mm
Zum beschädigungsfreien Entfernen der Restkleberaupe am Scheibenfalz von Fahrzeugen
Menge: 5 x
5 x
PU-Protektor-Klinge

FLGKLI-PROTEKTOR-(U-FORM)-16MM

Beschreibung:
16 mm
Zum beschädigungsfreien Entfernen der Restkleberaupe am Scheibenfalz von Fahrzeugen
Menge: 5 x
5 x
PU-Protektor-Klinge

FLGKLI-PROTEKTOR-(U-FORM)-20MM

Beschreibung:
20 mm
Zum beschädigungsfreien Entfernen der Restkleberaupe am Scheibenfalz von Fahrzeugen
Menge: 5 x
10 x
PU-Protektor-Schaberklinge

SCHABKLI-(PU-PROTEKTOR)-20MM

Beschreibung:
46 mm
Gerade Schaberklinge mit Kunststoffprotektor zum beschädigungsfreien Entfernen der Restkleberaupe am Scheibenfalz von Fahrzeugen
Menge: 10 x
10 x
PU-Kunststoff-Schaberklinge

SCHABKLI-PU-KUNSTSTOFF-20MM

Beschreibung:
47 mm
Kunststoffklinge zum beschädigungsfreien Entfernen von Kleberesten, Dichtungen, Aufklebern, usw.
Menge: 10 x