PU-Schaber-Set 38-teilig mit Flügelklingen
PU-Klingenschaber-Set mit Flügelklingen 38-tlg
PU-SCHAB-SET-FLUEGEL-KLI-38TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beschädigungsfreies Nachscheiden möglich
- Die speziellen Klingen mit Seitenflügeln ermöglichen eine exakte Abstandsführung
- Die scharfe Schneide kann nah oder sicher entfernt vom Scheibenrahmen geführt werden
Perfekte Handhabung und optimierte Klingenklemmung
- Der ergonomische 2K-Griff sorgt für eine optimale Führung ohne Ermüdung der Hand
- Kein Wackeln der Klinge mehr, für präzise Schnitte bei jedem Einsatz
Flexibilität in engen Räumen
- Zusätzlicher PVC-Griff als Alternativgriff für eine weitere Klinge für enge Platzverhältnisse
- Beide Griffe können dickere Klingen bis 0,8 mm Stärke klemmen
Sichere Aufbewahrung der Klingen in den Spendern
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß 4.2.1 für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Datenblätter(X)
- Zum Entfernen der Restkleberaupe am Scheibenfalz von Fahrzeugen
- Ebenso zum Entfernen von TÜV-Plaketten, Dichtungen, Kleberückständen usw.
- Für alle Arbeiten mit kleinen Schaberklingen von 12 bis 20 mm Klingenbreite
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 38 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 783.000 g |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück