Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PU-Protektor-Klinge

FLGKLI-PROTEKTOR-(U-FORM)-20MM

Art.-Nr. 071566 445

EAN 4099618945687

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PU-Protektor-Klinge

Art.-Nr. 071566 445

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum beschädigungsfreien Entfernen der Restkleberaupe am Scheibenfalz von Fahrzeugen
  • Beschädigungsfreies Nachscheiden möglich

  • Durch den Protektor kann der Abstand der Schneide zum Scheibenrahmen beibehalten werden

  • Die scharfe Schneide kann so nah, oder sicher entfernt, vom Scheibenrahmen geführt werden

  • Sichere Aufbewahrung der Klingen in den Spendern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ebenso zum Entfernen von Dichtungen, Kleberückstände usw.

  • Für alle Schabarbeiten mit kleinen Schaberklingen von 12 bis 20 mm Klingenbreite

Klingenbreite

20 mm

Klingenhöhe

7 mm

Werkstoff

Edelstahl AISI 420

Gesamtlänge

48 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PU-Schabergriff 2K

SCHABGRF-2K-KLINGENKLEMMUNG

2K-Schabergriff mit optimierter Klingenklemmung für PU-Schaberklingen von 12-20 mm Klingenbreite
PU-Schabergriff PVC-getaucht

SCHABGRF-PU-GETAUCHT-KLINGENKLEMMUNG

PVC-Schabergriff mit optimierter Klingenklemmung für PU-Schaberklingen von 12-20 mm Klingenbreite